コンテッサセコンダ,可動肘,背座総革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー有

コンテッサセコンダ,可動肘,背座総革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,可動肘,背座総革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,可動肘,背座総革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,可動肘,背座総革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,可動肘,背座総革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,可動肘,背座総革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,可動肘,背座総革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,可動肘,背座総革,小型ヘッド5本脚,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー有 - オカムラ(岡村製作所)
仕様座素材:背・座 総革 /脚素材:ポリッシュ /背フレーム/アルミダイキャスト可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター:背フレーム/アルミダイキャスト 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター/エクストラハイバック(小型ヘッドレスト):エクストラハイバック(小型ヘッドレスト) /可動肘:可動肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレストその他背・座総革 小型可動ヘッドレスト 5本脚 アジャストアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ハンガー付幅(mm)650~702高さ(mm)1140~1240奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛可動肘背幅(mm)502座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790脚(mm)背座総革張り仕様の場合は肘パッドも高級感のある革張り仕様となります。グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62585734CC8DBR PC18座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
618,100
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62585750CC8DBR PD35座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
618,100
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62585759CC8DBR PD97座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
618,100
449,800
494,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする