曜日別特売

コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン

コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/固定肘:固定肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレストその他エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト メッシュ デザインアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター幅(mm)700高さ(mm)1170~1270奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像62590589CC45XR FPG1座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590598CC45XR FPG2座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590607CC45XR FPG3座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590616CC45XR FPG4座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590625CC45XR FPG5座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590634CC45XR FPG6座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590650CC45XR FPG7座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590659CC45XR FPG8座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590668CC45XR FPG9座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590677CC45XR FPH2座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590686CC45XR FPH5座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590695CC45XR FPH8座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590704CC45XR FPH9座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
275,600
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする