曜日別特売

コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン

コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、可動肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレストその他エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト メッシュ アジャストアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター幅(mm)650~702高さ(mm)1170~1270奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛可動肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)520座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)590~790グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像62590065CC85XR FPG1座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590074CC85XR FPG2座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590090CC85XR FPG3座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590099CC85XR FPG4座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590108CC85XR FPG5座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590117CC85XR FPG6座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590126CC85XR FPG7座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590135CC85XR FPG8座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590144CC85XR FPG9座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590160CC85XR FPH2座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590169CC85XR FPH5座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590178CC85XR FPH8座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62590187CC85XR FPH9座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
293,600
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする