曜日別特売

コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン

コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無その他ハイバック 5本脚 デザインアーム クッション ブラックフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター幅(mm)700高さ(mm)980~1080奥行(mm)脚:700キャスターΦ75ウレタンキャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)5本脚座幅(mm)530座高(mm)420~520座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)625~725グリーン購入法適合脚幅(mm)700ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像62608929CC43ZR FPC1座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62608938CC43ZR FPC2座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62608947CC43ZR FPC3座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62608956CC43ZR FPC4座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62608965CC43ZR FPC5座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62608974CC43ZR FPC6座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62608990CC43ZR FPC7座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62608999CC43ZR FPC8座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62609008CC43ZR FPC9座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62609017CC43ZR FPD2座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62609026CC43ZR FPD5座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62609035CC43ZR FPD8座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62609044CC43ZR FPD9座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
221,600
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする