曜日別特売

コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付

コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)コンテッサセコンダ,固定肘,座メッシュ,ハイチェア,ポリッシュ,ブラック,ランバー無ハンガー付 - オカムラ(岡村製作所)
仕様背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ナイロン双輪キャスターフットリング/アルミダイキャスト:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター フットリング/アルミダイキャスト/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘その他ハイチェア デザインアーム メッシュ ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー付幅(mm)740高さ(mm)1195~1350奥行(mm)脚:740キャスターΦ75ナイロン双輪キャスター肘掛固定肘背幅(mm)502脚数(本)ハイチェア5本脚座幅(mm)520座高(mm)635~790座奥行(mm)400~450肘高さ(mm)840~995グリーン購入法適合脚幅(mm)740ハンガーランバーサポートヘッドレスト内容量1脚
関連資料:単品カタログ(39.74MB)取扱説明書:(6.07MB)
全13種類を絞り込む
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品正面画像62566220CC42HR FPG1座カラー:ブラック ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566229CC42HR FPG2座カラー:ホワイト ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566238CC42HR FPG3座カラー:ライトグレー ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566247CC42HR FPG4座カラー:ダークブルー ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566256CC42HR FPG5座カラー:グリーン ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566265CC42HR FPG6座カラー:セージ ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566274CC42HR FPG7座カラー:ベージュ ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566290CC42HR FPG8座カラー:ダークブラウン ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566299CC42HR FPG9座カラー:レッド ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566308CC42HR FPH2座カラー:ミディアムグレー ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566317CC42HR FPH5座カラー:ダークグリーン ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566326CC42HR FPH8座カラー:オレンジレッド ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
製品正面画像62566335CC42HR FPH9座カラー:イエロー ボディカラー:ブラック
293,100
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Contessa Seconda[コンテッサ セコンダ]操作説明・使用説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする