林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ

林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ - テザック林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ - テザック林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ - テザック林業集材用 ダイナミクスUL-12ロープ - テザック

イザナス繊維を使用した林業集材作業に最適な繊維ロープです。
ワイヤロープに比べて約1/6の重量と軽いため、作業が早く、容易です。
軽量で柔軟性があり、ストレスなく作業できます。
ワイヤ使用時と比べて端末加工や素線断線によるワイヤの飛び出しや跳ね返りはなく、軍手の引っかかりや突き刺しによるけがの恐れなどはなく安全性も高いです。
合成繊維のため、雨などによる錆が原因の腐食劣化は生じません。

用途林業集材、係船索、土木建築など仕様ロープ撚りのピッチ:ロングピッチ材質イザナス(ダイニーマ)SK777長さ(m)200構造12打ち内容量1巻
注意
※鋭角な角部でのご使用や繊維が摩耗する箇所でのご使用はお控えください
※エンジンやマフラーなど高温のものに接触しないようにご注意ください
※結んでご使用やねじれたままでご使用になりますと、強度低下を起こします。ウインチや滑車を使用する場合は、接触部分での擦れを起こさないかを点検・確認をしてからご使用ください
※直射日光の当たらないところで保管してください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
引張強度(kN)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6261051410mm×200m11.587.910
オープン
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6261053012mm×200m16.612412
オープン
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6261053914mm×200m22.516614
オープン
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする