曜日別特売

エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB

エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。
高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。
ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。
HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。

用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
ボール半径R(mm)
外径Dc(Φmm)
寸法LF(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62612998D-EPDB2004-20.60.20.4(全長)504
14,270
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613007D-EPDB2004-40.60.20.4(全長)504
14,330
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613016D-EPDB2004-60.60.20.4(全長)504
14,390
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613025D-EPDB2005-20.750.250.5(全長)504
14,050
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
62613034D-EPDB2005-40.750.250.5(全長)504
14,120
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
62613050D-EPDB2005-60.750.250.5(全長)504
14,180
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
62613059D-EPDB2005-80.750.250.5(全長)504
14,260
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
62613068D-EPDB2006-40.90.30.6(全長)504
14,060
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613077D-EPDB2006-60.90.30.6(全長)504
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613086D-EPDB2006-80.90.30.6(全長)504
14,210
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613095D-EPDB2006-100.90.30.6(全長)504
14,270
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613104D-EPDB2008-41.20.40.8(全長)504
14,110
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613120D-EPDB2008-81.20.40.8(全長)504
14,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613129D-EPDB2008-121.20.40.8(全長)504
14,380
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613138D-EPDB2010-51.50.51(全長)604
15,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
62613147D-EPDB2010-101.50.51(全長)604
15,780
14,980
16,478(税込)
当日出荷
62613156D-EPDB2010-151.50.51(全長)604
15,950
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
62613165D-EPDB2010-201.50.51(全長)604
16,120
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
62613174D-EPDB2015-102.250.751.5(全長)604
14,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613190D-EPDB2015-152.250.751.5(全長)604
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613199D-EPDB2015-202.250.751.5(全長)604
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613208D-EPDB2015-252.250.751.5(全長)604
14,920
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613217D-EPDB2020-10312(全長)604
14,170
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
62613226D-EPDB2020-15312(全長)604
14,350
13,980
15,378(税込)
当日出荷
62613235D-EPDB2020-20312(全長)604
14,510
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
62613244D-EPDB2020-25312(全長)804
15,030
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
62613260D-EPDB2020-30312(全長)804
15,220
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
62613269D-EPDB2020-35312(全長)804
15,380
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
62613278D-EPDB2030-154.51.53(全長)606
19,570
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
62613287D-EPDB2030-304.51.53(全長)806
20,710
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62613296D-EPDB2030-404.51.53(全長)806
21,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
62613305D-EPDB2040-30824(全長)806
21,310
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
62613314D-EPDB2040-40824(全長)806
21,650
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
62613330D-EPDB2040-50824(全長)856
22,170
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
62613339D-EPDB2040-60824(全長)1206
23,850
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
62613348D-EPDB2060-301236(全長)756
31,620
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
62613357D-EPDB2060-40-801236(全長)806
29,390
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
62613366D-EPDB2060-60-951236(全長)956
30,580
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
62613375D-EPDB2080-401648(全長)808
36,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
62613384D-EPDB2080-601648(全長)1008
37,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
62613400D-EPDB2080-801648(全長)1408
40,690
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
62613409D-EPDB2100-4020510(全長)8010
43,450
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
62613418D-EPDB2100-6020510(全長)10010
46,040
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
62613427D-EPDB2100-10020510(全長)15010
50,470
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする