太枝切っ太郎用ベルト付専用ホルダー

太枝切っ太郎用ベルト付専用ホルダー - アルミス

充電式チェーンソー(AFT-18V / AFT-21V / )専用のホルダー。

仕様全体サイズ:幅×長さ(約)cm:16×39材質ポリエステル質量(g)約212幅(cm)ベルトループ:約9長さ(cm)ベルト最長(バックル含む):約104内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610015AF-40HD
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする