アルミス
回転板付きプラコロ
少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。
座面は左右制限無く回転可能。
質量(kg)
約1.8
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×36.5×20
寸法(Φ×高さH)(cm)
座面部:約23.5×20
内容量
1箱(6台)
注意
※座面の高さは調節できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610207
ATK-04GN
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500