アルミス
イージーキャリー
ノーパンクスリッドタイヤ仕様!
材質
(本体・タイヤ)鉄・PVC
幅(mm)
軸:約38
質量(kg)
約6.3
径(Φmm)
軸:約12
ハンドル高さ(mm)
約860
寸法(cm)
タイヤ:約Φ20×幅4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×55×24
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610094
AEZ-80SDT
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500