曜日別特売

枝切っ太郎ベルト付専用ホルダー

枝切っ太郎ベルト付専用ホルダー - アルミス
(1件のレビュー)

枝切っ太郎 ASH-25MとASH-30M対応のベルト付専用ホルダー。
剪定はさみは別売。

仕様ホルダーサイズ:幅×高さ×厚み(約)cm:16×33×4材質ポリエステル質量(kg)約0.18寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)ベルト (バックル含む):約6×63~115×1.5(※長さは装着時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610024ASH-02HD
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-11
用途: みかんの選定
小山みかん農園農・林・水産業

非常に使いやすくて良かったです。
通常、剪定をする場合剪定のこをぶら下げたりするベルトと
2つすることになるので、フック金具があればベルトを取り外して使うこともできより便利になると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする