アルミス
3アームメタルスプリンクラー
3本のアームが回転し、円形に散水。本体はグリーン基調なので芝生など緑の景観に馴染みやすい。
用途
水やり等に
仕様
異形ジョイント対応内径:(約)mm:14・16・20
材質
アーム・土台・アダプタ:銅・鉄・ABS樹脂
質量(g)
約230
散水範囲(m)
2~7(円形)
適合ホース内径(Φmm)
約12~15
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約13.5×18×7.5
注意
※アームは2本が上向き、1本が下向きになっておりますが、これは仕様であり製品不良ではありません。
※異形ジョイントをご使用にあたり、水圧でホースが抜けてしまうといった場合は、ホースの抜け防止に「ホースバンド」などを使用されることで抜けにくくなる場合があります。
※必ず抜けなくなることを保証するものではありません。
※本商品にホースバンドなどは付属しておりませんので、ホームセンターなどでお買い求めいただけましたら幸いです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610049
MSC-3
1個
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62610155
MSC-3
1箱(12個)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500