曜日別特売

鋏枝切っ太郎 40M

鋏枝切っ太郎 40M - アルミス鋏枝切っ太郎 40M - アルミス鋏枝切っ太郎 40M - アルミス
(2件のレビュー)

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!刃の開閉が2段階:25mm・40mm調整可能

用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!セット内容剪定はさみ本体×1・リチウムイオン電池×1・充電器×1・+字ドライバー×1・六角レンチ3mm×1・六角レンチ4mm×1・BOXレンチ×1・潤滑油×1・砥石×1・取扱説明書×1質量(kg)約1.3(バッテリー込み)直径(Φmm)剪定能力:(最大)40入力電圧(V)充電器:AC100充電時間(時間)充電池:1~1.5動作時間充電池:3~4時間充電池タイプDC18V 1.5Ah動作電圧(V)DC18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610128EDT-40M
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 延長ポール
農・林・水産業

これに対応した延長ポールはありますか。高所の枝を切りたいと思っています。

2026-01-20
用途: バラの選定
株式会社鵜飼建設

注文から発送が早く、製品も作業性が良く満足な商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする