アルミス
イジコン 57L
家庭でできるECOな生ごみ処理
手軽に始められる堆肥づくり
用途
生ゴミ処理器 生ごみ処理器 生ゴミ処理機 生ごみ処理機 コンポストづくり 堆肥づくり 生ゴミリサイクル 生ごみリサイクル
質量(g)
約45
容量(L)
約57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35×35×60
主材質
不織布(フェルト)生地
内容量
1箱(10個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62610216
AKC-57L
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500