曜日別特売

バイカラー

バイカラー - センコーバイカラー - センコーバイカラー - センコーバイカラー - センコーバイカラー - センコーバイカラー - センコーバイカラー - センコーバイカラー - センコー

ヴィンテージ感のあるPVC素材を使用したふっくら優しい履き心地のソフトスリッパ。
汚れがサッと拭き取れ、アルコール消毒液・次亜塩素酸消毒液に対応しており、来客時にも手入れしやすい素材。サイズのバリエーションも豊富です。中板部分にフクロウのモチーフの刻印しています。

材質甲表・中板:PVC(準耐アルコール・耐次亜塩素酸)、甲裏:ポリエステル、底材:PVC靴タイプスリッパ内容量1足
注意
※お洗濯不可の商品です
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6261221997454ブラックS約21~22.5
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261222897455グリーンS約21~22.5
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261223797456レッドS約21~22.5
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261224697457イエローS約21~22.5
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261225597458ブラックM約22.5~24
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261226497459グリーンM約22.5~24
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261228097460レッドM約22.5~24
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261228997461イエローM約22.5~24
オープン
2,300
2,530(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261229897462ブラックL約24~26
オープン
2,500
2,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261230797463グリーンL約24~26
オープン
2,500
2,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261231697464レッドL約24~26
オープン
2,500
2,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261232597465イエローL約24~26
オープン
2,500
2,750(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261233497466ブラックLL約26~28
オープン
2,700
2,970(税込)
4日以内出荷
返品不可
6261235097467グリーンLL約26~28
オープン
2,700
2,970(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする