曜日別特売

高精度デジマチックマイクロメータ

高精度デジマチックマイクロメータ - Mitutoyo(ミツトヨ)

圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。
ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。
『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。
手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。

適応アクセサリ
USBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020
接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)
接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)
USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)
U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)
U-WAVE-T取付板:02AZE200
U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)
U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
質量(g)405(防熱カバー付き:445)測定範囲(mm)0~25シリーズ293電源リチウム電池CR20321個標準付属最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能)測定力(N)7~9測定面(mm)大きさ:Φ3.2平面度(μm)0.3機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報平行度(μm)0.6位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態約2内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62610268MDH-25MC(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)防熱カバー(No.04AAB969A)1個、スパナ(No.200877)1個、ドライバー(No.04AAB985)1個、面拭き紙20枚、検査成績書、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
オープン
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62610277MDH-25MC(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)防熱カバー(No.04AAB969A)1個、スパナ(No.200877)1個、ドライバー(No.04AAB985)1個、面拭き紙20枚、検査成績書、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付一般校正
157,100
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62610286MDH-25MC(英語版一般校正証明書付)防熱カバー(No.04AAB969A)1個、スパナ(No.200877)1個、ドライバー(No.04AAB985)1個、面拭き紙20枚、検査成績書、英語版校正証明書付英文校正証明書付
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62610295MDH-25MC防熱カバー(No.04AAB969A)1個、スパナ(No.200877)1個、ドライバー(No.04AAB985)1個、面拭き紙20枚、検査成績書-
143,000
139,800
153,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする