SHINANO(信濃機販)
部品 ストレートグラインダー SI-SG3-CR-1/4
内容量
1個
関連資料:
部品図(0.69MB)
全42種類を絞り込む
部品名称
選択してください
6mmコレット
インレットブッシングCP
ウエイト
カップリング
カラー
ガバナケースCP
ガバナスプリング
ガバナハウジング
キー
シム0.2
シム0.3
シム0.5
シャフトスペーサー
シリンダー
スパナレンチ
スピンドルカラー
スピンドルシャフト
ニードルピン
ニードルローラー
バルブ
バルブスプリング
バルブリング
フロントエンドプレート
フロントナット
プランジャー
ボールベアリング
モータースペーサー
モーターハウジング
モーターロックナット
リアエンドプレート
リテーナーリング
ローター
ローターブレード
ロールピン
形状図番
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11-1
11-2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
形状図番
1台使用個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62631128
630-29
インレットブッシングCP
1
1
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631137
242-31
カラー
10
1
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631146
242-32A
シム0.2
11
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631155
242-32B
シム0.3
11-1
1
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631164
242-32C
シム0.5
11-2
1
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631180
630G-5
ガバナスプリング
12
1
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631189
242-33
ニードルピン
13
1
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631198
242-29
プランジャー
14
1
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631207
242-27
ウエイト
15
2
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631216
2500-15-8
ニードルローラー
16
1
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631225
630-17
ガバナハウジング
17
1
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631234
609ZZ
ボールベアリング
18
1
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631250
630-16A
リアエンドプレート
19
1
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631259
630-28
バルブスプリング
2
1
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631268
20-6
ロールピン
20
1
¥
50
¥
43
¥
47
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631277
630-15
シリンダー
21
1
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631286
630-13
ローターブレード
22
4
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631295
630-14
ローター
23
1
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631304
630-11
キー
24
1
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631320
630-12A
フロントエンドプレート
25
1
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631329
6200ZZ
ボールベアリング
26
1
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631338
630-10
カップリング
27
1
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631347
630-9
モータースペーサー
28
1
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631356
JS-9
リテーナーリング
29
1
¥
70
¥
69
¥
76
(税込)
3日以内出荷
返品不可
62631365
630-27
バルブ
3
1
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631374
6201ZZ
ボールベアリング
30
1
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631390
630-8
シャフトスペーサー
31
1
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631399
630-7
スピンドルシャフト
32
1
¥
4,290
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631408
630-4
キー
33
1
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631417
630SIL-1
モーターハウジング
34
1
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631426
EE-3
ボールベアリング
35
2
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
返品不可
62631435
630-5
フロントナット
36
1
¥
2,080
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631444
630-3
スピンドルカラー
37
1
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631460
630-2
6mmコレット
1
1
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631469
630-26
バルブリング
4
1
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631478
630-30
スパナレンチ
40
1
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631487
630-31
スパナレンチ
41
1
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631496
630-25
バルブスプリング
5
1
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631505
630-24
モーターロックナット
6
1
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631514
3000-16-8
ニードルローラー
7
1
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631530
502-32
ニードルローラー
8
1
¥
60
¥
59
¥
65
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62631539
630-23CP
ガバナケースCP
9
1
¥
10,620
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください