曜日別特売

樹脂着色透明カラー

樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical樹脂着色透明カラー - EpoChemical

ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に

用途樹脂専用着色剤使用方法各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62637349FRPC-002-000201本(20g)ブルー2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62637358FRPC-003-000201本(20g)スモーク2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637367FRPC-004-000201本(20g)ブラウン2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
62637376FRPC-005-000201本(20g)グリーン2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637385FRPC-006-000201本(20g)レモン2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637394FRPC-007-000201本(20g)オレンジ2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
62637410FRPC-008-000201本(20g)パープル2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637419FRPC-009-000201本(20g)ピンク2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637428FRPC-010-000201本(20g)レッド2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637437FRPC-011-000201本(20g)イエロー2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637446FRPC-012-000201本(20g)ブラック2020mL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62637769FRPC-002-000501本(50g)ブルー5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62637787FRPC-004-000501本(50g)ブラウン5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637796FRPC-005-000501本(50g)グリーン5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637805FRPC-006-000501本(50g)レモン5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637814FRPC-007-000501本(50g)オレンジ5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637830FRPC-008-000501本(50g)パープル5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637839FRPC-009-000501本(50g)ピンク5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637848FRPC-010-000501本(50g)レッド5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
62637857FRPC-011-000501本(50g)イエロー5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637866FRPC-012-000501本(50g)ブラック5050mL
オープン
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
62638189FRPC-002-001001本(100g)ブルー100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
62638198FRPC-003-001001本(100g)スモーク100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
62638207FRPC-004-001001本(100g)ブラウン100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
62638216FRPC-005-001001本(100g)グリーン100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638225FRPC-006-001001本(100g)レモン100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
62638234FRPC-007-001001本(100g)オレンジ100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
62638250FRPC-008-001001本(100g)パープル100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
62638259FRPC-009-001001本(100g)ピンク100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
62638268FRPC-010-001001本(100g)レッド100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638277FRPC-011-001001本(100g)イエロー100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
62638286FRPC-012-001001本(100g)ブラック100100mL
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
62638609FRPC-002-010001本(1kg)ブルー10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638618FRPC-003-010001本(1kg)スモーク10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638627FRPC-004-010001本(1kg)ブラウン10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638636FRPC-005-010001本(1kg)グリーン10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638645FRPC-006-010001本(1kg)レモン10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638654FRPC-007-010001本(1kg)オレンジ10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638670FRPC-008-010001本(1kg)パープル10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638679FRPC-009-010001本(1kg)ピンク10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638688FRPC-010-010001本(1kg)レッド10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638697FRPC-011-010001本(1kg)イエロー10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62638706FRPC-012-010001本(1kg)ブラック10001000mL
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
62639029FRPC-002-005001本(500g)ブルー500500mL
オープン
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
62639038FRPC-003-005001本(500g)スモーク500500mL
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62639047FRPC-004-005001本(500g)ブラウン500500mL
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62639056FRPC-005-005001本(500g)グリーン500500mL
オープン
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
62639065FRPC-006-005001本(500g)レモン500500mL
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
62639074FRPC-007-005001本(500g)オレンジ500500mL
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
62639090FRPC-008-005001本(500g)パープル500500mL
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする