EpoChemical
樹脂着色顔料
ポリエステル・エポキシ・ウレタン・アクリル樹脂・シリコン樹脂材やポリパテ材の着色に
用途
樹脂専用着色剤
使用方法
各種樹脂類に0.5%~10%を入れよく混ぜて使用してください。粘度が高い場合は専用うすめ液で溶かしてください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※火気を近づけない。幼児の手の届かない冷暗所に保管する。
バスケットに入れる
155
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62637087
FRPG-007-00020
1本(20g)
レモン
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62637096
FRPG-008-00020
1本(20g)
緑色
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62637105
FRPG-009-00020
1本(20g)
ベージュ
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637114
FRPG-010-00020
1本(20g)
うすだいだい(肌色)
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637130
FRPG-011-00020
1本(20g)
茶色
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637139
FRPG-012-00020
1本(20g)
うす紫
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637148
FRPG-013-00020
1本(20g)
紫色
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637157
FRPG-014-00020
1本(20g)
マリンブルー
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637166
FRPG-015-00020
1本(20g)
ナイルブルー
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
62637175
FRPG-016-00020
1本(20g)
空色
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62637184
FRPG-017-00020
1本(20g)
若草
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62637200
FRPG-018-00020
1本(20g)
さくら
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637209
FRPG-019-00020
1本(20g)
スノーホワイト
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637218
FRPG-020-00020
1本(20g)
チョコレート
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637227
FRPG-021-00020
1本(20g)
オレンジ
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637236
FRPG-022-00020
1本(20g)
ストロベリー
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62637245
FRPG-023-00020
1本(20g)
ピンク
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637254
FRPG-024-00020
1本(20g)
グレー
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637270
FRPG-025-00020
1本(20g)
ライトグレー
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62637279
FRPG-026-00020
1本(20g)
うす茶
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637288
FRPG-027-00020
1本(20g)
ブラックチョコ
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637297
FRPG-028-00020
1本(20g)
クリーム
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637306
FRPG-029-00020
1本(20g)
アイボリー
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637324
FRPG-031-00020
1本(20g)
マゼンタ (赤紫)
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637340
FRPG-033-00020
1本(20g)
ライトカーキー
20
20mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62637455
FRPG-002-00050
1本(50g)
白色
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
62637498
FRPG-006-00050
1本(50g)
青色
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62637507
FRPG-007-00050
1本(50g)
レモン
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637516
FRPG-008-00050
1本(50g)
緑色
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637525
FRPG-009-00050
1本(50g)
ベージュ
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637534
FRPG-010-00050
1本(50g)
うすだいだい(肌色)
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637550
FRPG-011-00050
1本(50g)
茶色
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637559
FRPG-012-00050
1本(50g)
うす紫
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637568
FRPG-013-00050
1本(50g)
紫色
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637577
FRPG-014-00050
1本(50g)
マリンブルー
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637586
FRPG-015-00050
1本(50g)
ナイルブルー
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637595
FRPG-016-00050
1本(50g)
空色
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637604
FRPG-017-00050
1本(50g)
若草
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62637620
FRPG-018-00050
1本(50g)
さくら
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637629
FRPG-019-00050
1本(50g)
スノーホワイト
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637638
FRPG-020-00050
1本(50g)
チョコレート
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
62637647
FRPG-021-00050
1本(50g)
オレンジ
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62637656
FRPG-022-00050
1本(50g)
ストロベリー
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62637665
FRPG-023-00050
1本(50g)
ピンク
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637674
FRPG-024-00050
1本(50g)
グレー
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637690
FRPG-025-00050
1本(50g)
ライトグレー
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637699
FRPG-026-00050
1本(50g)
うす茶
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637708
FRPG-027-00050
1本(50g)
ブラックチョコ
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637717
FRPG-028-00050
1本(50g)
クリーム
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62637726
FRPG-029-00050
1本(50g)
アイボリー
50
50mL
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ