EpoChemical
FRP樹脂剤専用 洗浄・うすめ液
塗料樹脂・接着剤の剥離、溶解・希釈に。
金属製品の脱脂・油汚れ落とし・洗浄に。
ネイル・マニキュア液のリムバーとして
衣服の染み抜き材として
エンジンなどのオイル汚れの洗浄に
FRP樹脂材の希釈・用具の洗浄に
用途
溶剤系樹脂・溶剤樹脂・接着剤の希釈や刷毛の洗作業に。塗装面の汚れ落とし、金属製品の脱脂・油分の洗浄除去、衣服などの染み抜き作業・バイク・車のエンジン洗浄に。
色
無色透明
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
入数
1缶
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62639616
FRPR-001-00400
1缶(400mL)
400
400mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62639625
FRPR-001-00200
1缶(200mL)
200
200mL
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62639634
FRPR-001-01000
1缶(1L)
1000
1000mL
オープン
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください