曜日別特売

マイクロバルーン 粒子35μm

マイクロバルーン 粒子35μm - EpoChemicalマイクロバルーン 粒子35μm - EpoChemical

樹脂や塗料に混ぜるだけで高機能化

用途塗料・接着剤・シーリング材・パテ危険物の類別非危険物入数(個)1
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62639345FRPZ-010-001001個(100mL)100
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
62639354FRPZ-010-002001個(200mL)200
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする