EpoChemical
樹脂希釈剤 スチレンモノマー
ポリエステルの主成分で粘度を下げるときに使用します。コバルトを量る時のピベットやビーカーを洗浄するのに使用できます。
用途
ポリエステル樹脂用希釈剤
使用方法
ポリエステル、ゲルコートを希釈するとき樹脂の量に対して10~30%添加して使用してください。
色
無色透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(g)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62639196
FRPR-006-00100
1缶(100g)
100
100mL
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
15日以内出荷
返品不可
62639205
FRPR-006-00200
1缶(1kg)
1000
1000mL
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62639214
FRPR-006-00500
1缶(500g)
500
500mL
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62639230
FRPR-006-00250
1缶(250g)
250
250mL
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください