EpoChemical
表面硬化剤パラフイン
ノンパラフィン樹脂は積層用樹脂になり硬化後表面がサラサラになる。ゲルコート樹脂は表面強度の強い、耐候性のあるトップコートとしても使用できる。
用途
表面べたつき防止用
使用方法
表面がべたつく時、湿気の多い場合は1~3%を入れカクハンし、硬化剤を入れて使用する。また、ノンパラフィン樹脂に5%入れると汎用樹脂となります。
色
無色透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62639135
FRPZ-001-00100
1缶(100mL)
100
100mL
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62639144
FRPZ-001-00250
1缶(200mL)
200
200mL
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62639160
FRPZ-001-00500
1缶(500mL)
500
500mL
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください