INNO
業務用ルーフキャリア ハイエース用
ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット
車の加工不要
別途工具不要
積載部バー高さ目安寸法:2,040mm
キーロック標準装備
バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
適合車種
トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
色
ブラック
質量(g)
10200
最大積載量(kg)
60
内容量
1個
注意
※悪路走行など、走行条件によっては、ステーのズレが生じる場合があります。ズレが生じた場合は、一度フックをゆるめ、元の取付位置に戻し、再度取付けをしてください。
※バーとルーフ最小隙間が30~40mmと狭いので、アタッチメントを取り付ける際はご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62632160
BU200
60
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください