ローダウンラック ハイエース用

ローダウンラック ハイエース用 - INNOローダウンラック ハイエース用 - INNO

スライダー2機搭載しても余裕の圧倒的サイズ(L:3,295mm×1,504.5mm(内寸法)
フロアパネルの剛性を高める事で装着時全高2.1m未満(2,084mm)、最大積載重量80kgを可能にしました。
また、オプションBU804(BU700用追加フロアパネル4枚)装着する事で、細かな荷物も安定して積載できます。
精悍なオールブラック仕上げ
10ステー & 5フロアパネル(別売りのオプションBU804でフロアパネル4枚追加可能)
アルミ製フロアパネル&サイドパネル(ステーはスチール)
狭い場所でも装着可能なビルドアップ方式でルーフに組立可能
ハイエース200系 標準ボディ・標準ルーフ専用

ブラック質量(g)26000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×1600×3300適合車種トヨタ ハイエース 型式 H200系、 :年式 H16.8~ 標準ボディ・標準ルーフ、トヨタ レジアスエース 型式 H200系、 :年式 H16.8~R2.4 標準ボディ・標準ルーフ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62632187BU700
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする