脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバン

脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバン - INNO脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバン - INNO

脚立やハシゴを簡単積載。
車の加工不要。
11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台)
脚立などをラクに積むことができるリアキャリア。積載したままバックドア開閉可能。
ベースアームは格納可能。
ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能。
固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
バックドアストッパー18付属

シルバー/ブラック質量(g)7000最大積載量(kg)30適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4、ニッサン キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~内容量1個
注意
※道路交通法の高さ制限は3.8mです。バックドアのダンパーは消耗が早くなることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62632205BU602
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする