マグネットトイレットペーパーホルダー タワー ホワイト

マグネットトイレットペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットトイレットペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットトイレットペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットトイレットペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットトイレットペーパーホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

スチール製のワゴンにマグネットで取り付け。
簡単設置トイレットペーパーホルダー!縦横お好みの方向に取り付けてご使用いただけます。
海外製のトイレットペーパーにも対応。
伸縮ペットケージ上ラック タワー用オプションパーツに取り付けても便利!
品番:2849 2850

付属品-材質スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン質量(g)160備考取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐荷重約350g(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です)対応直径約13cm 幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×7.2×7.5寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×72×75内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626873902111WH
オープン
1,300
1,430(税込)
当日出荷
626873992112BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする