マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト

マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト - 山崎実業マグネットウェットシートホルダー タワー ホワイト - 山崎実業

ウェットシートをマグネットで貼り付けて収納できる!便利なシリコーン蓋のウェットシートケース。
置き場所に困るウェットシートをマグネットで貼り付けて収納。
シリコーン蓋なので中のウェットシートが乾きにくい。
片手でも開けやすく密封度が高いシリコーン蓋。
取り出しやすい大きな取り出し口。
置いて使用することも可能です。

材質本体:ABS樹脂 蓋・滑り止め:シリコーン マグネット質量(g)約260備考取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面対応約10.5×4.5×16cm以内のウェットシート耐熱温度(℃)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5.7×17耐荷重(g)約500内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×4.5×16外寸(幅×奥行×高さ)(mm)115×57×170内寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×45×160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626874445314ホワイト
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
626874605315ブラック
オープン
1,800
1,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする