阪口製作所
集合管
最高使用圧力(MPa)
20
ねじ寸法
両端W22-14右ナット(R)
パイプ寸法(mm)
内径10/外径16
材質(パイプ)
SUS3004
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62688415
SL-78
78
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62688424
SL-88
88
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62688440
SL-108
108
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62688449
SL-238
238
¥
7,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62688458
SL-288
288
¥
6,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください