阪口製作所
ストレーナー
仕様
●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)
材質(本体)
C3604B
最高使用圧力(MPa)
20
フィルター
SUS304(燃結金属)40μ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62688397
SP-05
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください