阪口製作所
T字管
全長(mm)
218×41
最高使用圧力(MPa)
20
ねじ寸法
W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2
パイプ寸法(mm)
内径10/外径16
材質(パイプ)
SUS3004
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62688467
TL-218
¥
18,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください