阪口製作所
小坊爆器
仕様
●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)
材質(本体)
SUM23ML
最高使用圧力(MPa)
2
フィルター
SUS304(金網)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62688406
SP-03
¥
12,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください