曜日別特売

スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止

スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 - エレコムスマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 - エレコム

肩から掛けられる、4mmと細めな丸ひもタイプのスマホショルダーストラップです。
両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。
落下、盗難、紛失防止にもなります。
柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、どんな服装にも合わせやすいデザインです。

用途
肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。

両手が空いて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。
落下、盗難、紛失防止にもなります。

ストラップは4mmと細めな丸ひもタイプ。
結び目をスライドさせることでお好みの長さに調節できます。

柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、どんな服装にも合わせやすいデザインです。

取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。

フックや金具は、マットな質感のシルバーを採用しています。

ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用でき、取り外しも簡単です。

ケーブル穴1口タイプとスピーカー穴2口タイプの2種類のストラップホールシート(透明)が付属しているので、どちらのタイプのケースにも使用できます。

ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。

ケースにフィットする0.6mmの薄型のストラップホールシートで簡単に装着できます。

ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。
シリコン製のケースには使用しないでください。

ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものや、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。
ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。

耐荷重は約2.5kgまでです。
また、250g以上の機器本体には使用しないでください。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(透明)1口タイプ/2口タイプ各1枚材質ショルダーストラップ:合成皮革・綿・亜鉛合金、ストラップシート:PVC・亜鉛合金全長(mm)ショルダーストラップ:約420~750耐荷重(kg)約2.5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップホールシート:65×0.6×53内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687295P-STSDH2LR04BKブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
62687304P-STSDH2LR04GYグレージュ
オープン
取扱い終了
代替品有
62687320P-STSDH2LR04GYLライトグレー
オープン
取扱い終了
代替品有
62687329P-STSDH2LR04NVネイビー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62687304P-STSDH2LR04GY62687295P-STSDH2LR04BKP-STSDH2LR04GY スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 エレコム 62687295スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止エレコム1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62687320P-STSDH2LR04GYL62687295P-STSDH2LR04BKP-STSDH2LR04GYL スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 エレコム 62687295スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止エレコム1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62687329P-STSDH2LR04NV62687295P-STSDH2LR04BKP-STSDH2LR04NV スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止 エレコム 62687295スマホショルダー ストラップ 42~75cm 長さ調整可 ストラップシート付 丸ひも 紐直径4mm 紛失防止エレコム1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする