曜日別特売

スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ

スマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ - エレコムスマホ ストラップホルダー シート スピーカー穴用 2口タイプ 2枚入り ストラップシート タグパッチ - エレコム

スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、2口タイプのストラップホールシートです。
お使いのスマートフォンケースのスピーカー穴に通すだけで使用できます。
ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
引っ張りに強いリベット構造を採用した高耐久タイプです。

用途
スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、2口タイプのストラップホールシートです。

お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのスピーカー穴に通すだけで使用できます。

簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。

装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。

引っ張りに強いリベット構造を採用した高耐久タイプです。

耐荷重は約5kgまでです。
また、250g以上の機器本体には使用しないでください。

0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。

2枚入りです。

ストラップホールは直径約6mmです。
お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。

スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。

ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。
シリコン製のケースには使用しないでください。

ケースは、スピーカー穴がケース底面に2カ所あるものが推奨です。
ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。

ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。

バッグやポケットなどからスマートフォンを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップホールシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。
取り出す際はまっすぐ取り出してください。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ストラップホールシート(2口タイプ)2枚材質ポリエステル、亜鉛合金耐荷重(kg)約5まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×0.6×50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62687189P-STHD2BKNブラック
オープン
809
890(税込)
当日出荷
62687207P-STHD2WHNホワイト
オープン
809
890(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする