曜日別特売

トートバッグ ビジネスバッグ 3WAY 12L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC A4サイズ タテ収納

トートバッグ ビジネスバッグ 3WAY 12L ファスナー付き 撥水加工 15.6インチノートPC A4サイズ タテ収納 - エレコム

バックパック・ショルダー・トートバッグスタイルを用途に応じて使い分けられる3Wayタイプのビジネスバッグです。
3つの持ち方で肩の負担を軽減します。
15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する起毛を採用。
その他4つの小物用内装ポケットを完備しており、荷物がゴチャつくのを防ぎます。

用途
バックパック・ショルダー・トートバッグスタイルを用途に応じて使い分けられる3Wayタイプのビジネスバッグです。

15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する起毛を採用。
移動中の揺れによるパソコンへの傷つきを防ぎます。

前面には、コの字に大きく開くラウンドファスナーポケットを備えており、A4サイズのファイルや書類も余裕で入ります。
中にはオープンポケットも付いており、小物の収納にも便利です。

真ん中のオープンポケットは、マグネットホック仕様で楽に開閉が可能。
トートバッグとして使用しないときは、ハンドル収納ポケットとして使用することができます。
トートバッグとして使用するときは、出し入れ頻度の高い小物の収納に便利です。

背面のオープンポケットには、バックパックとして使わないときはバックパックベルトを、トートバッグとして使わないときはハンドルの収納ポケットとして使用できます。
A4ファイルなども収納が可能です。

背面部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。

素材、金具も全てブラックで統一された落ち着いた色合いなので、スーツに合わせやすいデザインです。

製品向かって左手側にあるサイドポケットは、メッシュポケットを出すことでペットボトルなどが収納できるようになります。
使わないときはファスナーを閉じることで見た目もすっきりします。

表面生地には撥水加工を施しています。

内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。

背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。
キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。

YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。

YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。
適合機種~15.6インチ ノートパソコン材質ポリエステルブラック質量(g)約980※ショルダーベルト含まず容量(L)約12表面処理撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×115×410※ハンドル・ショルダーベルト含まず機能【拡張機能】3Way切り替え(トートバッグ⇔バックパック⇔ショルダーバッグ)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコンポケット:約255×27×365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1・仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1・仕分けスリーブ付きオープンポケット(ハンドル収納兼用)×1、【背面】オープンポケット(ハンドル・バックパックベルト収納兼用)×1、【側面】オープンポケット×1、【気室内】パソコン用オープンポケット(起毛)×1・オープンポケット×2・オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2気室数1(メイン気室)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62686726BM-TBTWBK
13,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする