曜日別特売

オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション

オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション - BUFFALO(バッファロー)オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション - BUFFALO(バッファロー)オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション - BUFFALO(バッファロー)オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション - BUFFALO(バッファロー)オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション - BUFFALO(バッファロー)オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション - BUFFALO(バッファロー)オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション - BUFFALO(バッファロー)オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション - BUFFALO(バッファロー)

NAS本体と5年間のオンサイト保守・データ復旧年1回無償パックのセットモデル
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模・SOHO向けNAS 障害発生時にはサービスマンが現場へ駆けつけ対応に加え、物理/論理障害問わず年1回の無償データ復旧で充実のサポート
2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善
TeraStation間でのバックアップ高速化
ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現
リモート管理サービス”キキNavi”に対応

付属品LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、取扱説明書(保守パック)、取扱説明書(データ復旧)、保証書、型番シール(3枚)規格VCCI Class A消費電力(W)最大:85電源AC100V 50/60HzメモリーDDR3 1GB動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間3年間(本体およびハードディスク)ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基搭載OSLinuxベース独自グリーン購入法適合内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
容量(TB)
ベイ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701365TS3220DN02-ON5170×170×230※本体のみ(突起部除く)22
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62701374TS3220DN04-ON5170×170×230※本体のみ(突起部除く)42
オープン
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62701390TS3220DN08-ON5170×170×230※本体のみ(突起部除く)82
オープン
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
62701399TS3420DN08-ON5170×215×230※本体のみ(突起部除く)84
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
62701408TS3420DN16-ON5170×215×230※本体のみ(突起部除く)164
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする