ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT

27インチ IPSパネル搭載 240Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。240Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.4 x2(WQHD:240Hz対応)、HDMI2.0 x2(WQHD:144Hz対応) を搭載。130mmの範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。

仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A付属品DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー質量(kg)5.1サイズ27使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(mm)高横437-567/縦632-663×幅615×奥行220表面処理非光沢対応HDR307(DP/HDMI)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×2/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10-90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)パネルフリッカーフリーNO輝度(cd/m2)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701575JN-27IPS240WQHDR-HSP
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする