曜日別特売

液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ホワイト/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/DP×2、HDMI×2/ホワイト/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

24.5インチのVAパネルを搭載、260Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920 x 1080)解像度のゲーミングモニターです。260Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。350cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。さらに、付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はHDMI 2.0 (240Hz) x2、 DisplayPort 1.2 (260Hz) x2を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。

仕様(ACパワーレンジ)100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A付属品DPケーブル、、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)2.8サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×142×397対応HDR318、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイコントラスト比5000:1表示色1677万色 sRGB92% / DCI-P3 74%解像度1920×1080応答速度OD:6ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350内容量1台
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62701600JN-V245FHDR260-W
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする