曜日別特売

ブルーシート シルバシート #4000

ブルーシート シルバシート #4000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート シルバシート #4000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート シルバシート #4000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート シルバシート #4000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート シルバシート #4000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート シルバシート #4000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート シルバシート #4000 - YAMAZEN(山善)ブルーシート シルバシート #4000 - YAMAZEN(山善)

建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なシルバーシート。

用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 シルバーシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、補強パッド材質:PP樹脂番手#4000色調シルバーハトメアルミ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
有効サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62710124YSSA40-18271.8×2.71.7×2.6m
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
62710140YSSA40-27362.7×3.62.6×3.5m
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
62710149YSSA40-36543.6×5.43.5×5.3m
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
62710158YSSA40-54725.4×7.25.3×7.1m
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
62710115YSSA40-18181.8×1.81.7×1.7m
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする