曜日別特売

ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能

ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能 - YAMAZEN(山善)ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能 - YAMAZEN(山善)ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能 - YAMAZEN(山善)ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能 - YAMAZEN(山善)ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能 - YAMAZEN(山善)ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能 - YAMAZEN(山善)ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能 - YAMAZEN(山善)ソファベッド 4WAY リクライニング式 分割可能 - YAMAZEN(山善)

ソファでも、ベッドでも、使う人に合わせて用途を変えられる4WAYソファベッド。12人掛けソファ、2分割して一人掛けソファ、リクライニングを倒してごろ寝ベッド、4脚を外してフロアソファ
ボリュームのある座部は、Sバネ入りで座り心地もしっかり。ソファ自体が分割するので、コーナーソファとしても活躍。面テープで本体裏側を固定するだけで連結もカンタン。
脚は本体底面に収納可能。背もたれリクライニングは3段階。真後ろまで倒せるのでごろ寝にもぴったり。

用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 2人掛け ソファー ローソファ フロアソファ アームレスソファ 二人掛け ごろ寝 新生活材質フレーム:天然木、張り地:合成皮革、中材:ウレタンフォーム/鋼線ばね質量(kg)13寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)175×81.5-90×67.5-33素材合成皮革座面高(cm)33座面寸法(幅W×奥行D)(cm)86×48内容量1台
取扱説明書:(0.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
脚高(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709214SSB-175(IV)アイボリー1750×815~900×675~330330200860×480
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62709230SSB-175(BK)ブラック1750×815~900×675~330330200860×480
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする