ソファ 1人掛け ポケットコイル入り

ソファ 1人掛け ポケットコイル入り - YAMAZEN(山善)ソファ 1人掛け ポケットコイル入り - YAMAZEN(山善)ソファ 1人掛け ポケットコイル入り - YAMAZEN(山善)ソファ 1人掛け ポケットコイル入り - YAMAZEN(山善)ソファ 1人掛け ポケットコイル入り - YAMAZEN(山善)ソファ 1人掛け ポケットコイル入り - YAMAZEN(山善)ソファ 1人掛け ポケットコイル入り - YAMAZEN(山善)ソファ 1人掛け ポケットコイル入り - YAMAZEN(山善)

厚みのあるクッションがうれしい、ゆったり座れるソファ。お部屋を広く見せるロータイプ。どっしりとした天然木ラバーウッド材のフレームが安心。
ボリュームのある座部は、ポケットコイルスプリング入りで座り心地もしっかり。座部にはウレタンフォームが入ってクッション性もあり、ポリエステルが入ってやわらかなタッチ。
座部は胡坐もかけるほどゆったりとした奥行き。座部がずれにくいよう、フレームには面テープの滑りどめ付き。掃除もしやすい高脚タイプ。

用途ソファ、椅子として。応接室 事務室 待合室 店舗 サロン 休憩室 ゆったり ローソファ 1人掛け ポケットコイル入り 連結可能 ソファー コンパクト フロアソファ アームレスソファ 一人用 幅広 新生活 一人暮らし仕様座面下高さ(cm):12.5材質フレーム:天然木、張り地:ポリエステル、中材:鋼線ばね/ウレタンフォーム/ポリエステル綿質量(kg)13耐荷重(kg)90組立時間約30-40分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)81×82.5×86座面高(cm)33座面寸法(幅W×奥行D)(cm)79×57寸法(幅W×奥行D)(cm)背もたれ:79×53内容量1台
取扱説明書:(0.78MB)
注意
※座部・背部のカバーは着脱や洗濯はできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709196SLS-81(BE)ベージュ330
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
62709205SLS-81(GY)グレー330
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする