ルーミー- アジャストセンサーライト

ルーミー- アジャストセンサーライト - カクセー

近づくとパッと自動点灯、常時点灯に切替可能
センサーは縦向きに90度調整できるので、設置は上でも下でもOK
センサー有効範囲100°距離3m

材質ABS、PP寸法(mm)228×38×26質量(g)80内容量1個
注意
※単三乾電池3本使用(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709738RMY-05
1,000
799
879(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする