曜日別特売

クラシック COB ランタンライト

クラシック COB ランタンライト - カクセー

アウトドアはもちろん災害時の備えにも

仕様取手材質:スチール寸法(mm)直径116×117材質(本体)ABS樹脂・ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)200光束(Lm)290(強点灯時)内容量1個
注意
※単三乾電池3本使用(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709704CLL-01
1,300
999
1,099(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする