カクセー
クロスフィールド- ハンディライト
前照灯 → 消灯 → 広角照射 → 消灯、ボタンを押すたびに切り替わるだけの誰でも分かりやすい操作
ストラップホールが2カ所あるので、付属のストラップの付け位置を選べる
乾電池込みでも228gの軽量タイプ
付属品
ストラップ長(長さ約50cm~98cm)、ストラップ短(長さ約10cm)
寸法(mm)
167×87×98
材質(本体)
ABS樹脂・ポリスチレン
質量(g)
156
光源
LED×1、COB×1
材質(ストラップ)
ポリプロピレン・ポリエステル
内容量
1個
注意
※単三乾電池3本使用(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709835
XF-19
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください