クロスフィールド- ミニフォーカスライト

クロスフィールド- ミニフォーカスライト - カクセー

携帯便利なミニサイズ。用途に応じて発光箇所を切り替え
クリップ付きなのでバッグなどのベルトにつけて光らせながら移動できます
用途に合わせて正面と側面の発光箇所をボタンで切替。先端を前後させることで照射範囲を調整できます
光量2段切替、ズームライト、発光4パターン(懐中電灯(強)・懐中電灯(弱)・側面ライト・側面ライト(点滅)

仕様電源ボタン:シリコーンゴム寸法(mm)92~102×24×26材質(本体)ルミニウム・ ポリカーボネート質量(g)40材質(クリップ)スチール内容量1個
注意
※単三乾電池1本使用(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709817XF-17
800
599
659(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする