クロスフィールド- ハイパワーコンパクトライト

クロスフィールド- ハイパワーコンパクトライト - カクセー

手のひらサイズでもしっかり明るいカラビナ式のコンパクトライト
本体のカラビアをバッグのベルトにかければ両手がすいて夜間の移動も安全になります
USB充電式(バッテリー残量がわかるランプ付)
用途に応じて使い分けができる7種の点灯モード

電源リチウムイオン電池 (500mAh)材質ABS樹脂、スチール、磁石、シリコーンゴム付属品充電用ケーブル (USB Type-A to Type-C)1本寸法(mm)45×25×62質量(g)41バッテリー容量(Ah)0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62709799XF-1845×25×6241
1,200
899
989(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする