カクセー
クロスフィールド-トリプル8LEDライト
8LEDを3WAYで!防災用としてだけでなく、キャンプや花火などでも大活躍!サーチライトで前方を、ランタンライトで全体を、作業用ライトで手元を照らせます
仕様
光源(球):LED×24
材質
ABS樹脂、ポリスチレン
寸法(mm)
208×80×100
質量(g)
205
内容量
1個
注意
※単三乾電池3本使用(別売)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709765
XF-07
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください