東京メタル
LEDフィラメント ミニクリプトン(クリアガラス)
ミニクリプトンランプ型のLEDランプ
小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型
PSEマーク付
50W相当クリアガラス
仕様
調光器具:非対応
材質
ガラス(クリア)
寸法(mm)
Φ40×H80
質量(g)
14
電圧(V)
AC100
口金
E17
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
600
対応
密閉器具
色温度(K)
3000(電球色)
寿命
15000時間
配光角度(°)
290
内容量
1個
注意
※断熱材施工器具非対応
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62709668
LDF6LC50WE17TM
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください