クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック)
制電糸、ストレッチ素材を採用した男女兼用ユニフォームです。
ボトムスには締め付け感のないバックシャーリングを採用して快適性を追求し、無駄を省いてリーズナブルな価格です。
素材
ポリエステル64%、綿34%、ポリウレタン2%
内容量
1本
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62703447
35684
ロイヤルブルー
6L
80
128~138
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
62703456
35684
ネイビー
6L
80
128~138
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
62703465
35684
シルバー
6L
80
128~138
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
62703474
35684
チャコールグレー
6L
80
128~138
¥
7,200
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
6日以内出荷
62703490
35684
ロイヤルブルー
SS
78
58~66
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703499
35684
ロイヤルブルー
S
78
66~74
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703508
35684
ロイヤルブルー
M
80
74~82
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703517
35684
ロイヤルブルー
L
80
82~90
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703526
35684
ロイヤルブルー
LL
80
90~98
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703535
35684
ロイヤルブルー
3L
80
98~108
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703544
35684
ロイヤルブルー
4L
80
108~118
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703560
35684
ロイヤルブルー
5L
80
118~128
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703569
35684
ネイビー
SS
78
58~66
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703578
35684
ネイビー
S
78
66~74
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703587
35684
ネイビー
M
80
74~82
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703596
35684
ネイビー
L
80
82~90
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703605
35684
ネイビー
LL
80
90~98
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703614
35684
ネイビー
3L
80
98~108
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703630
35684
ネイビー
4L
80
108~118
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703639
35684
ネイビー
5L
80
118~128
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703648
35684
シルバー
SS
78
58~66
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703657
35684
シルバー
S
78
66~74
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703666
35684
シルバー
M
80
74~82
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703675
35684
シルバー
L
80
82~90
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703684
35684
シルバー
LL
80
90~98
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703700
35684
シルバー
3L
80
98~108
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703709
35684
シルバー
4L
80
108~118
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703718
35684
シルバー
5L
80
118~128
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703727
35684
チャコールグレー
SS
78
58~66
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703736
35684
チャコールグレー
S
78
66~74
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703745
35684
チャコールグレー
M
80
74~82
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703754
35684
チャコールグレー
L
80
82~90
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703770
35684
チャコールグレー
LL
80
90~98
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703779
35684
チャコールグレー
3L
80
98~108
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703788
35684
チャコールグレー
4L
80
108~118
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
62703797
35684
チャコールグレー
5L
80
118~128
¥
5,700
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください