クロダルマ
半袖ポロシャツ
リサイクル素材を55%使用し、ストレッチ性、通気性、制電性に優れた男女兼用ユニフォームです。
ポロシャツには両脇に消臭テープを採用しています。
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※SS・Sはユニセックスサイズです。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62705784
26686
ネイビー
6L
136
54
25
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
62705800
26686
シルバー
6L
136
54
25
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
62705809
26686
ブラック
6L
136
54
25
¥
8,000
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
62705818
26686
ネイビー
SS
88
38
20
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705827
26686
ネイビー
S
94
40
21
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705836
26686
ネイビー
M
100
42
22
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705845
26686
ネイビー
L
106
44
23
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705870
26686
ネイビー
3L
118
48
24
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705888
26686
ネイビー
5L
130
52
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705897
26686
シルバー
SS
88
38
20
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705906
26686
シルバー
S
94
40
21
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705915
26686
シルバー
M
100
42
22
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705924
26686
シルバー
L
106
44
23
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705940
26686
シルバー
LL
112
46
23
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705949
26686
シルバー
3L
118
48
24
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705958
26686
シルバー
4L
124
50
24
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705967
26686
シルバー
5L
130
52
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705976
26686
ブラック
SS
88
38
20
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705985
26686
ブラック
S
94
40
21
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705994
26686
ブラック
M
100
42
22
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62706010
26686
ブラック
L
106
44
23
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62706019
26686
ブラック
LL
112
46
23
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62706028
26686
ブラック
3L
118
48
24
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62706037
26686
ブラック
4L
124
50
24
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62706046
26686
ブラック
5L
130
52
25
¥
6,000
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
6日以内出荷
62705854
26686
ネイビー
LL
112
46
23
¥
6,000
取扱い終了
62705879
26686
ネイビー
4L
124
50
24
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください